text.skipToContent text.skipToNavigation

SAMOA HALLBAUER sam graisseur conique 1 stst m10x1


Numéro d'article 4X827274
Modèle Autre
Longueur de filetage (mm) 5.5
Raccordement Filetage mâle (métrique)
Longueur (m) 16
Matériau Acier inoxydable
Inclinaison du filetage (mm) 1
Standard DIN 71412
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Autre
Longueur de filetage (mm) 5.5
Raccordement Filetage mâle (métrique)
Longueur (m) 16
Matériau Acier inoxydable
Inclinaison du filetage (mm) 1
Standard DIN 71412
Diamètre raccord (M..) 10
Marque Samoa hallbauer
Poids par pièce (g) 1
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 4X827274
EAN 4024937415023
UBB 500582305958
UNSPSC 27131604
N° Article du fabricant 41502
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.