text.skipToContent text.skipToNavigation

SAMOA HALLBAUER graisseur conique sam 1 stst m6x1


Numéro d'article 8H290441
Modèle Autre
Longueur de filetage (mm) 5.5
Raccordement Filetage mâle (métrique)
Longueur (m) 16
Matériau Acier inoxydable
Inclinaison du filetage (mm) 1
Standard DIN 71412
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Autre
Longueur de filetage (mm) 5.5
Raccordement Filetage mâle (métrique)
Longueur (m) 16
Matériau Acier inoxydable
Inclinaison du filetage (mm) 1
Standard DIN 71412
Diamètre raccord (M..) 6
Marque Samoa hallbauer
Poids par pièce (g) 1
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 8H290441
EAN 4024937415009
UBB 500583454920
UNSPSC 27131604
N° Article du fabricant 41500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.