text.skipToContent text.skipToNavigation

S 16H 160R


Numéro d'article 59189FIS
Couleur Gris
Modèle Cheville universelle
Avec vis Non
Longueur (m) 160
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 16
Profondeur de trou de foret (mm) 180
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Gris
Modèle Cheville universelle
Avec vis Non
Longueur (m) 160
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 16
Profondeur de trou de foret (mm) 180
Adapté au béton-gaz Non
Adapté à une vis à bois hexagonale Oui
Avec bord Oui
Adapté au béton Oui
Adapté au grès calcaire Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Adapté à une fixation avec collier Non
Adapté au placoplâtre Non
Adapté au bois Non
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Non
Montage à distance Non
Convient pour béton cellulaire Non
Convient pour panneau de particules Non
Convient pour brique pleine Oui
Convient pour brique à perforation verticale Non
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 15.984
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications.
  • Allowable load includes the safety factor 1,4.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 59189FIS
EAN 4006209591895
UBB 500616763628
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 59189
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.