text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Ruko ULTIMATECUT Foret hélicoïdal DIN 338 Type FLOWSTEP® HSS-Co 5 Ø 11,0 mm


Numéro d'article 7G678909
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 94
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 142
Diamètre du foret (mm) 11
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 94
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Oui
Arbre de roue à extrémité plate Non
Angle de la pointe (°) 118
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Ruko
Poids par pièce (g) 85
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 7G678909
EAN 4007140386496
UBB 500583117261
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 259110E
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.