text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Ruko Taraud machine M DIN 376 HSS-Co 5 avec queue à débord, forme B, M16


Numéro d'article 3A593949
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 28
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Longueur de coupe (mm) 28
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 16
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 28
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Longueur de coupe (mm) 28
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 16
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Filetage gauche Non
Marque Ruko
Poids par pièce (g) 105
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 3A593949
EAN 4007140058690
UBB 500581674172
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 232160E
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.