text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Ruko Taraud machine M DIN 376 HSS avec queue de dégagement, forme B, M16


Numéro d'article 5P790216
Inclinaison du filetage (mm)
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 28
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Longueur de coupe (mm) 28
Dimension du filetage 16
Emballé par 1

Spécifications

Inclinaison du filetage (mm) 2
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 28
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Longueur de coupe (mm) 28
Dimension du filetage 16
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Filetage gauche Non
Marque Ruko
Poids par pièce (g) 105
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 5P790216
EAN 4007140024404
UBB 500582551478
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 232160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.