text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Taraud machine M DIN 376 HSS avec queue à refoulement type C 35° M16


Numéro d'article 0V161053
Inclinaison du filetage (mm)
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Longueur de coupe (mm) 20
Dimension du filetage 16
Emballé par 1

Spécifications

Inclinaison du filetage (mm) 2
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Longueur de coupe (mm) 20
Dimension du filetage 16
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Filetage gauche Non
Marque Ruko
Poids par pièce (g) 95
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 0V161053
EAN 4007140024473
UBB 500573885760
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 233160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.