text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Ruko Taraud à main M DIN 352 HSS M8


Numéro d'article 8O026235
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 18
Longueur totale (mm) 56
Nombre de parties 3
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 18
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 18
Longueur totale (mm) 56
Nombre de parties 3
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 18
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Dimension du filetage 8
Matière de coupe HSS
Taille du filetage (métrique) 8 - 8
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Filetage gauche Non
Marque Ruko
Poids par pièce (g) 50
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 8O026235
EAN 4007140023926
UBB 500583556245
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 230080
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.