text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Ruko Taraud à main M DIN 352 HSS M5


Numéro d'article 3P502189
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 50
Nombre de parties 3
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 50
Nombre de parties 3
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Dimension du filetage 5
Matière de coupe HSS
Taille du filetage (métrique) 5 - 5
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Filetage gauche Non
Marque Ruko
Poids par pièce (g) 30
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 3P502189
EAN 4007140023827
UBB 500581833562
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 230050
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.