text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Ruko Taraud à main M DIN 352 HSS M30


Numéro d'article 2E942995
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 56
Longueur totale (mm) 125
Nombre de parties 3
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 56
Inclinaison du filetage (mm) 3.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 56
Longueur totale (mm) 125
Nombre de parties 3
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 56
Inclinaison du filetage (mm) 3.5
Dimension du filetage 30
Matière de coupe HSS
Taille du filetage (métrique) 30 - 30
Entraînement à quatre pans (mm) 18
Filetage gauche Non
Marque Ruko
Poids par pièce (g) 1100
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 2E942995
EAN 4007140094056
UBB 500581381786
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 230300
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.