text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Ruko Taraud à main M DIN 352 HSS M3


Numéro d'article 5C679505
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 10
Longueur totale (mm) 40
Nombre de parties 3
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 10
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 10
Longueur totale (mm) 40
Nombre de parties 3
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 10
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Dimension du filetage 3
Matière de coupe HSS
Taille du filetage (métrique) 3 - 3
Entraînement à quatre pans (mm) 2.7
Filetage gauche Non
Marque Ruko
Poids par pièce (g) 20
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 5C679505
EAN 4007140023728
UBB 500582354618
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 230030
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.