text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Ruko Taraud à main M DIN 352 HSS M2


Numéro d'article 3E982179
Inclinaison du filetage (mm)
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 8
Longueur totale (mm) 36
Nombre de parties 3
Longueur de coupe (mm) 8
Dimension du filetage 2
Emballé par 1

Spécifications

Inclinaison du filetage (mm) 0.4
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 8
Longueur totale (mm) 36
Nombre de parties 3
Longueur de coupe (mm) 8
Dimension du filetage 2
Taille du filetage (métrique) 2 - 2
Entraînement à quatre pans (mm) 2.1
Filetage gauche Non
Marque Ruko
Poids par pièce (g) 10
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 3E982179
EAN 4007140045140
UBB 500581712030
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 230020
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.