text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Ruko Taraud à main M DIN 352 HSS M16


Numéro d'article 7M526957
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 80
Nombre de parties 3
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 32
Inclinaison du filetage (mm) 2
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 80
Nombre de parties 3
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 32
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 16
Matière de coupe HSS
Taille du filetage (métrique) 16 - 16
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Filetage gauche Non
Marque Ruko
Poids par pièce (g) 220
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 7M526957
EAN 4007140024114
UBB 500583170872
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 230160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.