text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Ruko Taraud à main M DIN 352 HSS M14


Numéro d'article 2P400687
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 80
Nombre de parties 3
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 2
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 80
Nombre de parties 3
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 14
Matière de coupe HSS
Taille du filetage (métrique) 14 - 14
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Filetage gauche Non
Marque Ruko
Poids par pièce (g) 190
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 2P400687
EAN 4007140024077
UBB 500581488474
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 230140
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.