text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Ruko Taraud à main M DIN 352 HSS M12


Numéro d'article 0V628211
Inclinaison du filetage (mm)
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 29
Longueur totale (mm) 75
Nombre de parties 3
Longueur de coupe (mm) 29
Dimension du filetage 12
Emballé par 1

Spécifications

Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 29
Longueur totale (mm) 75
Nombre de parties 3
Longueur de coupe (mm) 29
Dimension du filetage 12
Taille du filetage (métrique) 12 - 12
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Filetage gauche Non
Marque Ruko
Poids par pièce (g) 110
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 0V628211
EAN 4007140024022
UBB 500573892105
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 230120
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.