text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Ruko Taraud à main M DIN 352 HSS M10


Numéro d'article 6X293560
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 70
Nombre de parties 3
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 24
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 70
Nombre de parties 3
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 24
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 10
Matière de coupe HSS
Taille du filetage (métrique) 10 - 10
Entraînement à quatre pans (mm) 5.5
Filetage gauche Non
Marque Ruko
Poids par pièce (g) 80
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 6X293560
EAN 4007140023971
UBB 500582977848
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 230100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.