text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Fraise à souder par points HSS complet


Article number F6500.101.101
Longueur totale (mm)
Modèle Autre
Système d'enregistrement Autre
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Packed per 1

Specifications

Longueur totale (mm) 72
Modèle Autre
Système d'enregistrement Autre
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Diamètre de fraisage (mm) 9.6
Marque Ruko
Poids par pièce (g) 18
Code Douanier

Article numbers

Article number F6500.101.101
EAN 4007140001962
UBB 203203031323
UNSPSC 20121601
Manufacturer article nr  101101
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.