text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret étagé plage de perçage 30-40 mm HSS à rainures droites nombre de lames 2 n


HSS. Goujure droite. 2 lames. Exécution de précision. Angle des marches de 90°. Tige avec 3 surfaces de serrage

Numéro d'article 5H633095
Diamètre d'arbre (mm) 13
Nombre de lames 2
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 40
Diamètre d'alésage min. (mm) 30
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 13
Nombre de lames 2
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 40
Diamètre d'alésage min. (mm) 30
Nombre de niveaux de perçage 11
Marque Tecwerk
Poids par pièce (g) 450
Code Douanier

La description

HSS. Goujure droite. 2 lames. Exécution de précision. Angle des marches de 90°. Tige avec 3 surfaces de serrage

Numéros d'articles

Numéro d'article 5H633095
EAN 4015448825791
UBB 500751694539
UNSPSC 27112812
N° Article du fabricant 2000862086
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.