Machines à carotter
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
7D054667
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
Perceuse d'établi DQ 14 13 (S235JR) mm B16 700-2 500 min-¹ OPTI-DRILL
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7D054667
Tension (V)
230
Projection (mm)
472
Hauteur totale (mm)
634
Consommation nominale (W)
350
Portée du mandrin (mm)
13 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min)
2500
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension (V)
230
Projection (mm)
472
Hauteur totale (mm)
634
Consommation nominale (W)
350
Portée du mandrin (mm)
13 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min)
2500
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
700 - 2500
Marque
Opti-drill
Poids par pièce (g)
19700
Code Douanier
Voir
Type
DQ 14
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7D054667
EAN
4030635042331
UBB
500583077739
UNSPSC
27000000
N° Article du fabricant
4000894170