text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Clé à chocs droite sans arrêt 1/2« Carré 46-60Nm 1/4 » PT 2200RPM


The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Angled model

Numéro d'article RRI-70RHRE
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 1/2 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 2200
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 60
Emballé par 1

Spécifications

Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 1/2 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 2200
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 60
Couple de serrage maximal (Nm) 60
Couple de serrage réglable Oui
Visseuse à impulsions Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 12
Volume d'air requis 372
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 1600
Code Douanier

La description

The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Angled model

Numéros d'articles

Numéro d'article RRI-70RHRE
EAN 8717981204113
UBB 500619077265
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant RRI-70RH
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.