text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Ripca Pin Term 1.9mm 100 Pièces 566/13RED-100


Numéro d'article 9O386146
Longueur totale (mm) 22.8
Section nominale (mm²) 0.5 - 1.5
Diamètre de la broche (borne en forme de broche) (mm) 1.9
Marque Ripca
Poids par pièce (g) 100
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 22.8
Section nominale (mm²) 0.5 - 1.5
Diamètre de la broche (borne en forme de broche) (mm) 1.9
Marque Ripca
Poids par pièce (g) 100
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 9O386146
EAN 8712734065454
UBB 500641053102
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 566.13RED-100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.