text.skipToContent text.skipToNavigation

Connecteur à œil Knipex pour câble 12-10AWG Nylon Jaune Trou de 5mm, 100 pièces


Numéro d'article 5K872930
Sans halogène Non
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 5
Plage AWG 12 - 10
Section nominale (mm²) 4 - 6
Emballé par 1

Spécifications

Sans halogène Non
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 5
Plage AWG 12 - 10
Section nominale (mm²) 4 - 6
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Selon DIN Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 176
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 5K872930
EAN 4003773076162
UBB 500641818579
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 97 99 177
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.