text.skipToContent text.skipToNavigation

Anneau Ripca cosse de câble 1.5-2.5mm² bleu Ø 6.4mm 1000 pièces


Numéro d'article 8P046561
Sans halogène Non
Longueur totale (mm) 28.1
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 6.4
Plage AWG 16 - 14
Emballé par 1

Spécifications

Sans halogène Non
Longueur totale (mm) 28.1
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 6.4
Plage AWG 16 - 14
Section nominale (mm²) 1.5 - 2.5
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Selon DIN Non
Longueur de bride (mm) 17.1
Marque Ripca
Poids par pièce (g) 1.
Code Douanier
Type Ring Terminal

Numéros d'articles

Numéro d'article 8P046561
EAN 8712734047412
UBB 500641066724
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 656BLU-1000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.