text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Câble multiple Ripca 2x0.75mm² plat 2 x 0.75 plat 50m


Numéro d'article 5Q282336
Section nominale du conducteur 0.75
Matériau d'isolation PVC
Codage du conducteur Couleur
Tension nominale U 500
Couleur de la gaine Noir
Forme du conducteur Rond
Matériau du conducteur Cuivre
Emballé par 1

Spécifications

Section nominale du conducteur 0.75
Matériau d'isolation PVC
Codage du conducteur Couleur
Tension nominale U 500
Couleur de la gaine Noir
Forme du conducteur Rond
Matériau du conducteur Cuivre
Matériau de la gaine PVC
Composition du conducteur Kl.5 = fil fin
Couleur du conducteur Divers
Tension nominale U0 300
Blindage Non
Nombre de conducteurs 2
Température maximale admissible du conducteur 60
Diamètre extérieur approximatif 6.2
Taille AWG 18
Géométrie du câble Plat
Résistance du conducteur à 20 °C (Ohm/km) 26
Convient comme câble d'installation Oui
Marque Ripca
Poids par pièce (g) 3100
Code Douanier
Type Multicore Cable

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Q282336
EAN 8712734117047
UBB 500651690835
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 2X0.75FLAT-50
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.