text.skipToContent text.skipToNavigation

Connecteur multiple Ripca blanc femelle 8 broches 10 pièces


Numéro d'article 8M394953
Type de raccordement Autre
Couleur du boîtier Blanc
Nombre de pôles 8
Finition des contacts Goupille
Matériau du boîtier Plastique
Section de conducteur connectable monofilaire (mm²) 1 - 2.5
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble (mm²) 1 - 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Type de raccordement Autre
Couleur du boîtier Blanc
Nombre de pôles 8
Finition des contacts Goupille
Matériau du boîtier Plastique
Section de conducteur connectable monofilaire (mm²) 1 - 2.5
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble (mm²) 1 - 2.5
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble (mm²) 1 - 2.5
Section de conducteur connectable multifilaire (mm²) 1 - 2.5
Matériau du corps isolant Polyamide (PA)
Marque Ripca
Poids par pièce (g) 83
Code Douanier
Type Multiple Connector Female

Numéros d'articles

Numéro d'article 8M394953
EAN 8712734016395
UBB 500644388026
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant MWS8-10
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.