text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Câble de batterie Twinflex 2x10mm² rouge/noir 25m


Numéro d'article 8N617076
Section nominale du conducteur 10
Matériau d'isolation PVC
Codage du conducteur Couleur
Fil auxiliaire Non
Tension nominale U 750
Élément de câblage Pairs
Couleur de la gaine Multicolore
Emballé par 1

Spécifications

Section nominale du conducteur 10
Matériau d'isolation PVC
Codage du conducteur Couleur
Fil auxiliaire Non
Tension nominale U 750
Élément de câblage Pairs
Couleur de la gaine Multicolore
Forme du conducteur Rond
Matériau du conducteur Cuivre
Blindage sur élément de câblage Sans
Blindage sur câblage Autre
Matériau de la gaine PVC
Armature/ferraillage Fil
Protection contre les torsions Non
Couleur du conducteur Autre
Tension nominale U0 450
Blindage Non
Nombre de conducteurs 2
Organe de support Autre
Largeur de conduite approx. (mm) 16.7
Température maximale admissible du conducteur 85
Gaine protectrice PVC
Diamètre extérieur approximatif 16.7
Avec conducteur de protection Oui
Résistance à l'huile selon IEC 60811-404 Non
Résistant au froid selon EN 60811-504+505+506 Non
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : classe Sans
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : développement des fumées Sans
Classe d'incendie européenne selon la norme EN 13501-6 : combustion des gouttelettes/particules tombantes Sans
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : corrosivité/acidité Sans
Spécification d’isolation des fils Autre
Spécification du matériau de gaine Autre
Géométrie du câble Rond
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 Non
Marque Ripca
Poids par pièce (g) 1.
Code Douanier
Type Twin Cable

Numéros d'articles

Numéro d'article 8N617076
EAN 8712734143107
UBB 500640943402
UNSPSC 31150000
N° Article du fabricant 2X10TWIN-25
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.