text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Lampe à feston 24V SV8.5-8 brillant 10 pièces


Numéro d'article 3A832075
Couleur Autre
Socle SV8.5-8
Longueur totale (mm) 43
Diamètre de l'alésage 15
Adapté au trafic ferroviaire Non
Nombre d'hélices 1
Technologie Autre
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Socle SV8.5-8
Longueur totale (mm) 43
Diamètre de l'alésage 15
Adapté au trafic ferroviaire Non
Nombre d'hélices 1
Technologie Autre
Puissance de la lampe hélice 1 (W) 15
Adapté à une mobylette Non
Adapté à une moto Non
Adapté à un vélo Non
Adapté à un bateau Non
Adapté à un phare de voiture Non
Adapté à un phare de camion Non
Adapté à un autre éclairage de voiture Non
Adapté à un autre éclairage de camion Oui
Adapté à un avion Non
Adapté à un chariot élévateur à fourche Non
Tension de lampe (V) 24 - 24
Marque Ripca
Poids par pièce (g) 49
Code Douanier
Type Festoon Lamp

Numéros d'articles

Numéro d'article 3A832075
EAN 8712734056940
UBB 500640781455
UNSPSC 39100000
N° Article du fabricant R13850-10
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.