text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Connecteur multiple Ripca noir mâle 2 broches en T 10 pièces


Numéro d'article 3C684989
Type de raccordement Autre
Couleur du boîtier Noir
Nombre de pôles 2
Finition des contacts Goupille
Matériau du boîtier Plastique
Section de conducteur connectable monofilaire (mm²) 1 - 2.5
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble (mm²) 1 - 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Type de raccordement Autre
Couleur du boîtier Noir
Nombre de pôles 2
Finition des contacts Goupille
Matériau du boîtier Plastique
Section de conducteur connectable monofilaire (mm²) 1 - 2.5
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble (mm²) 1 - 2.5
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble (mm²) 1 - 2.5
Section de conducteur connectable multifilaire (mm²) 1 - 2.5
Matériau du corps isolant Polyamide (PA)
Marque Ripca
Poids par pièce (g) 28
Code Douanier
Type Multiple Connector Male

Numéros d'articles

Numéro d'article 3C684989
EAN 8712734045272
UBB 500640308499
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant MWS2TB-10
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.