text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Connexion en T 3 voies Ø 19.0x19.0x19.0mm 100 pièces


Numéro d'article 4Z429278
Modèle Pièce en T
Type de flux Non
Protection de surface raccordement 1 Autre
Traitement de surface raccordement 1 Autre
Protection de surface raccordement 2 Autre
Traitement de surface raccordement 2 Autre
Protection de surface raccordement 3 Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Pièce en T
Type de flux Non
Protection de surface raccordement 1 Autre
Traitement de surface raccordement 1 Autre
Protection de surface raccordement 2 Autre
Traitement de surface raccordement 2 Autre
Protection de surface raccordement 3 Autre
Traitement de surface raccordement 3 Autre
Raccord de couleur principale Noir
Fermé Non
Avec matériau d’étanchéité Non
Avec robinet de distribution Non
Avec purgeur d'air Non
Diamètre extérieur du tube raccordement 1 (mm) 19
Diamètre extérieur du tube raccordement 2 (mm) 19
Diamètre extérieur raccordement 3 (mm) 19
Avec butée Non
Essais FM Non
Contrôle UL Non
Label de qualité ULC Non
Essais LPCB Non
Matériau d’étanchéité Autre
Réduit Non
Résistant à la traction Non
Lié au système Non
Matériau raccordement 1 Polyamide (PA)
Matériau raccordement 2 Polyamide (PA)
En plusieurs parties Non
Certificat DIN-CERTCO Non
Certifié VdS Non
Avec homologation TÜV Non
Label de contrôle KIWA Non
Équipements au gaz QA Non
Homologation selon BBR/EKS Non
Marque Ripca
Poids par pièce (g) 1.
Code Douanier
Type T-Connector

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Z429278
EAN 8712734063320
UBB 500641299556
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant T191919-100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.