text.skipToContent text.skipToNavigation

Cosses à anneau Ripca avec manchon rétractable 4.0-6.0mm² jaune Ø 8.4mm 50 pièces


Numéro d'article 5E571794
Sans halogène Non
Longueur totale (mm) 42
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 8.4
Plage AWG 12 - 10
Emballé par 1

Spécifications

Sans halogène Non
Longueur totale (mm) 42
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 8.4
Plage AWG 12 - 10
Section nominale (mm²) 4 - 6
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Selon DIN Non
Marque Ripca
Poids par pièce (g) 1500
Code Douanier
Type Ring Terminal

Numéros d'articles

Numéro d'article 5E571794
EAN 8712734010348
UBB 500644337619
UNSPSC 39121723
N° Article du fabricant B1061803-50
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.