text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Mate-N-Lock pour connecteur à lame 3 pôles 0,5-2,5mm² 100 pièces


Numéro d'article 0M699940
Type de raccordement Autre
Couleur du boîtier Blanc
Nombre de pôles 3
Finition des contacts Goupille
Matériau du boîtier Plastique
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 V2
Section de conducteur connectable monofilaire (mm²) 0.5 - 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Type de raccordement Autre
Couleur du boîtier Blanc
Nombre de pôles 3
Finition des contacts Goupille
Matériau du boîtier Plastique
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 V2
Section de conducteur connectable monofilaire (mm²) 0.5 - 2.5
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble (mm²) 0.5 - 2.5
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble (mm²) 0.5 - 2.5
Section de conducteur connectable multifilaire (mm²) 0.5 - 2.5
Matériau du corps isolant Polyamide (PA)
Marque Ripca
Poids par pièce (g) 253
Code Douanier
Type Mate-N-Lock Connector for Blade Connector

Numéros d'articles

Numéro d'article 0M699940
EAN 8712734080464
UBB 500640215660
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 26050-100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.