text.skipToContent text.skipToNavigation

Anneau Ripca cosse de câble DIN 50mm² Ø 10.5mm 10 pièces


Numéro d'article 6M984737
Sans halogène Non
Longueur totale (mm) 34
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 10.5
Plage AWG 1 - 1
Emballé par 1

Spécifications

Sans halogène Non
Longueur totale (mm) 34
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 10.5
Plage AWG 1 - 1
Section nominale (mm²) 50 - 50
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Selon DIN Oui
Longueur de bride (mm) 18
Marque Ripca
Poids par pièce (g) 179.6
Code Douanier
Type Battery Eyelet

Numéros d'articles

Numéro d'article 6M984737
EAN 8712734115166
UBB 500644357666
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant DIN5010-10
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.