text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Ripca Câble monoconducteur 2.0mm² rose 100m


Numéro d'article 3G582868
Section nominale du conducteur 2
Matériau d'isolation PVC
Codage du conducteur Couleur
Tension nominale U 300
Couleur de la gaine Rose
Matériau du conducteur Cuivre
Matériau de la gaine PVC
Emballé par 1

Spécifications

Section nominale du conducteur 2
Matériau d'isolation PVC
Codage du conducteur Couleur
Tension nominale U 300
Couleur de la gaine Rose
Matériau du conducteur Cuivre
Matériau de la gaine PVC
Composition du conducteur Kl.6 = fil extra-fin
Couleur du conducteur Rose
Tension nominale U0 300
Nombre de conducteurs 1
Température maximale admissible du conducteur 105
Diamètre extérieur approximatif 2.6
Résistance à l'huile selon IEC 60811-404 Non
Résistant au froid selon EN 60811-504+505+506 Non
Surface du conducteur Autre
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : classe Sans
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : développement des fumées Sans
Classe d'incendie européenne selon la norme EN 13501-6 : combustion des gouttelettes/particules tombantes Sans
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : corrosivité/acidité Sans
Taille AWG Autre
Couleur d'identification/de codage du conducteur Rose
Marque Ripca
Poids par pièce (g) 2280
Code Douanier
Type Single Core Cable

Numéros d'articles

Numéro d'article 3G582868
EAN 8712734071127
UBB 500640250881
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 2PNK-100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.