text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout double Knipex 2 x 2.5mm² Polypropylène Bleu 10mm Manchon


Embouts à double fil Entonnoir dinsertion en polypropylène. Résistant à la chaleur jusquà 105 °C. Matériau : E-Cu. Surface électro-étamée. Épaisseur minimale du revêtement : 3 µm. Certifié UL. Taille nominale : 2 x 2,5 mm². Contenu : 100 pièces. Couleur : bleu. AWG214CouleurBleuL118.5mmL210mmd12.8mmd24.2mmd37.8mmS10.2mmS20.3mmQualité100InsulationPPMMatériauCuivreSurfaceÉtamée

Numéro d'article 0V451945
Couleur Bleu
Longueur de gaine (mm) 10
Isolé Oui
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Bleu
Longueur de gaine (mm) 10
Isolé Oui
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Type de construction Embout de câble jumeau
Section nominale (mm²) 2.5
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Avec drapeau de marquage Non
Matériau de l'isolation Polypropylène
Taille AWG 14
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 23
Code Douanier

La description

Embouts à double fil Entonnoir dinsertion en polypropylène. Résistant à la chaleur jusquà 105 °C. Matériau : E-Cu. Surface électro-étamée. Épaisseur minimale du revêtement : 3 µm. Certifié UL. Taille nominale : 2 x 2,5 mm². Contenu : 100 pièces. Couleur : bleu. AWG214CouleurBleuL118.5mmL210mmd12.8mmd24.2mmd37.8mmS10.2mmS20.3mmQualité100InsulationPPMMatériauCuivreSurfaceÉtamée

Numéros d'articles

Numéro d'article 0V451945
EAN 4003773076650
UBB 500641806517
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 97 99 374
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.