text.skipToContent text.skipToNavigation

Connecteur Ripca « français » 2.5mm² gris 1000 pièces


Numéro d'article 9M016662
Couleur Gris
Longueur de gaine (mm) 8
Sans halogène Non
Type de construction Standard
Section nominale (mm²) 2.5
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Non
Emballage en bande Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Gris
Longueur de gaine (mm) 8
Sans halogène Non
Type de construction Standard
Section nominale (mm²) 2.5
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Avec drapeau de marquage Non
Matériau de l'isolation Polyamide (PA)
Taille AWG 14
Marque Ripca
Poids par pièce (g) 1.
Code Douanier
Type End Connector

Numéros d'articles

Numéro d'article 9M016662
EAN 8712734050320
UBB 500640626288
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant CET025-1000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.