text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Connecteur « DIN » 10.0mm² rouge 25 pièces


Numéro d'article 6R437122
Couleur Rouge
Longueur de gaine (mm) 12
Sans halogène Non
Type de construction Standard
Section nominale (mm²) 10
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Non
Emballage en bande Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Rouge
Longueur de gaine (mm) 12
Sans halogène Non
Type de construction Standard
Section nominale (mm²) 10
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Avec drapeau de marquage Non
Matériau de l'isolation Polyamide (PA)
Taille AWG 8
Marque Ripca
Poids par pièce (g) 1.
Code Douanier
Type End Connector

Numéros d'articles

Numéro d'article 6R437122
EAN 8712734065164
UBB 500644349002
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant CED100-25
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.