text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Connecteur de terminaison « français » 1.5mm² noir 1000 pièces


Numéro d'article 4J109401
Couleur Noir
Longueur de gaine (mm) 8
Sans halogène Non
Type de construction Standard
Section nominale (mm²) 1.5
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Non
Emballage en bande Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Longueur de gaine (mm) 8
Sans halogène Non
Type de construction Standard
Section nominale (mm²) 1.5
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Avec drapeau de marquage Non
Matériau de l'isolation Polyamide (PA)
Taille AWG 16
Marque Ripca
Poids par pièce (g) 1.
Code Douanier
Type End Connector

Numéros d'articles

Numéro d'article 4J109401
EAN 8712734050313
UBB 500640626023
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant CET015-1000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.