text.skipToContent text.skipToNavigation

Anneau de câble Ripca 2.5-6.0mm² jaune Ø 6.4mm avec manchon 50 pièces


Numéro d'article 7F681792
Sans halogène Non
Longueur totale (mm) 32.7
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 6.4
Plage AWG 12 - 10
Emballé par 1

Spécifications

Sans halogène Non
Longueur totale (mm) 32.7
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 6.4
Plage AWG 12 - 10
Section nominale (mm²) 4 - 6
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Selon DIN Non
Longueur de bride (mm) 18.7
Marque Ripca
Poids par pièce (g) 152
Code Douanier
Type Ring Antivibration Terminal

Numéros d'articles

Numéro d'article 7F681792
EAN 8712734009595
UBB 500644320037
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 539YLW-50
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.