text.skipToContent text.skipToNavigation

Connecteur de câble à œil Knipex 22-16AWG Nylon Rouge Trou de 3mm


Numéro d'article 1H470286
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Isolation Polyamide (PA)
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Couleur de l'isolation Rouge
Emballé par 1

Spécifications

Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Isolation Polyamide (PA)
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Couleur de l'isolation Rouge
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 3
Plage AWG 20 - 16
Section nominale (mm²) 0.5 - 1
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Selon DIN Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 124
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 1H470286
EAN 4003773076094
UBB 500641817175
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 97 99 170
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.