text.skipToContent text.skipToNavigation

Res.Circ.Break 16/0.03A 230/50V/Hz


Numéro d'article 7K271723
Type de montage Câble
Type de tension CA
Courant nominal assigné (A) 16
Tension assignée (V) 230
Tension d'isolation assignée Ui (V) 1500
Nombre de pôles 3
Courant de défaut nominal (A) 0.03
Emballé par 1

Spécifications

Type de montage Câble
Type de tension CA
Courant nominal assigné (A) 16
Tension assignée (V) 230
Tension d'isolation assignée Ui (V) 1500
Nombre de pôles 3
Courant de défaut nominal (A) 0.03
Type de courant différentiel A
Type sélectif Non
Capacité de courant de choc (kA) 0.03
Degré de pollution 2
Type retardé de courte durée Non
Antidéflagration Non
Fréquence 50 Hz
Section de conducteur connectable multifilaire (mm²) 1.5 - 2.5
Avec dispositif de verrouillage Non
Température ambiante en fonctionnement (°C) -25 - 40
Dispositifs auxiliaires possibles Non
Tension nominale de tenue aux chocs Uimp (kV) 2.5
Marque Fabory approved vendor
Poids par pièce (g) 310
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 7K271723
EAN 4008224292405
UBB 500583174429
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 1962.0001.5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.