text.skipToContent text.skipToNavigation

Redbrick Chaussures de sécurité Slate 41 S3


Numéro d'article 2Z350186
Couleur Multicolore
Modèle Bas
Type d'appareil Chaussure
Pointure 41
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Multicolore
Modèle Bas
Type d'appareil Chaussure
Pointure 41
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Unisexe
Taille enfant Non
Coupe large Non
Avec protection de talon Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Non
Matériau de la semelle intermédiaire Autre
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 Autre
Isolation thermique de la semelle (HL) Non
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Non
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s3
Marque Redbrick
Code Douanier
Model Redbrick Slate S3
Type Safety Shoes

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Z350186
EAN 5607258011922
UBB 500663549995
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant 31507041
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.