text.skipToContent text.skipToNavigation

RED VISSEUSE REVOLVER RRI-SP21104

Numéro d'article 7Z401371
Poids de la machine (kg) 0.98
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 1/4 pouce
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Taille de filetage maximale (métrique) 4

Spécifications

Poids de la machine (kg) 0.98
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 1/4 pouce
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Taille de filetage maximale (métrique) 4

La description

The RED ROOSTER Shut-Off screwdrivers have a large torque-range, are highly accurate and have a low vibration level. Very ergonomic design and low noise level. The special design of the clutch combines low reaction forces with a high repeatability of the torque. This air tool is designed for the assembly industry, where threaded fasteners are used. Characteristics: * New body-design (in composite) * Reversible * Revolving rear-exhaust, silenced * Pistol-version with air on top * ergonomic grip * easily adjustable

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Z401371
EAN 8717981279203
UBB 500636712217
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant RRI-SP21104
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.