text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Clé à pistolet à impulsion non obturable 3/4« Carré 230-390Nm 1/4 » PT 3000RPM


The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Pistol model

Numéro d'article 4R931226
Poids de la machine (kg) 4.25
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 3/4 pouces
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 450
Emballé par 1

Spécifications

Poids de la machine (kg) 4.25
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 3/4 pouces
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 450
Couple de serrage maximal (Nm) 450
Couple de serrage réglable Oui
Visseuse à impulsions Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 20
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 4250
Code Douanier

La description

The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Pistol model

Numéros d'articles

Numéro d'article 4R931226
EAN 8717981280636
UBB 500636722869
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant RRI-200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.