Tournevis
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
Tournevis
0B980614
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
RED VISSEUSE DROITE RRI-SL31108
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
0B980614
Poids de la machine (kg)
0.93
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
1/4 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
1100
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Poids de la machine (kg)
0.93
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
1/4 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
1100
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
6.3
Couple de serrage maximal (Nm)
6.3
Taille de filetage maximale (métrique)
5
Volume d'air requis
720
Marque
Red Rooster
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
The RED ROOSTER Shut-Off screwdrivers have a large torque-range, are highly accurate and have a low vibration level. Very ergonomic design and low noise level. The special design of the clutch combines low reaction forces with a high repeatability of the torque. This air tool is designed for the assembly industry, where threaded fasteners are used. Characteristics: * New straight body-design with soft grip * Reversible * Rear-exhaust, silenced * ergonomic grip, lever start * easily adjustable
Numéros d'articles
Numéro d'article
0B980614
EAN
8717981279418
UBB
500636713207
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
RRI-SL31108