Tournevis
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
Tournevis
5M840710
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
RED VISSEUSE DROITE RRI-SD21704
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
5M840710
Poids de la machine (kg)
0.77
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
1/4 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
1700
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
3.5
Couple de serrage maximal (Nm)
3.5
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Poids de la machine (kg)
0.77
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
1/4 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
1700
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
3.5
Couple de serrage maximal (Nm)
3.5
Taille de filetage maximale (métrique)
4
Volume d'air requis
600
Marque
Red Rooster
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5M840710
EAN
8717981279289
UBB
500636715699
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
RRI-SD21704