Tournevis
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
Tournevis
2X749479
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
RED VISSEUSE D'ANGLE RRI-SA30710
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
2X749479
Poids de la machine (kg)
1.36
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
1/4 pouce
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Taille de filetage maximale (métrique)
6
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Poids de la machine (kg)
1.36
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
1/4 pouce
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Taille de filetage maximale (métrique)
6
Marque
Red Rooster
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
The RED ROOSTER Shut-Off screwdrivers have a large torque-range, are highly accurate and have a low vibration level. Very ergonomic design and low noise level. The special design of the clutch combines low reaction forces with a high repeatability of the torque. This air tool is designed for the assembly industry, where threaded fasteners are used. Characteristics: * New angled body-design with soft grip * Reversible * Rear-exhaust, silenced * ergonomic grip, lever start * easily adjustable
Numéros d'articles
Numéro d'article
2X749479
EAN
8717981279159
UBB
500636717265
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
RRI-SA30710