Tournevis
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
Tournevis
6S601978
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
RED VISSEUSE D'ANGLE 3/8 RRI-SA30511W
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
6S601978
Poids de la machine (kg)
1.36
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
3/8 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
550
Entrée d'air côté appareil
R 3/8 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
10
Couple de serrage maximal (Nm)
10
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Poids de la machine (kg)
1.36
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
3/8 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
550
Entrée d'air côté appareil
R 3/8 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
10
Couple de serrage maximal (Nm)
10
Taille de filetage maximale (métrique)
6
Volume d'air requis
720
Marque
Red Rooster
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6S601978
EAN
8717981295098
UBB
500636717422
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
RRI-SA30511W