text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison d'une panne mondiale des services Microsoft, nous ne pouvons actuellement ni envoyer ni recevoir d'e-mails. Nous vous recommandons de nous contacter par téléphone ou de passer votre commande sur notre boutique en ligne.

Red Rooster Visseuse revolver

Numéro d'article RR-0800DDRED
Diamètre
Poids de la machine (kg) 1
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 94
Insertion d'outils 1/4 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 800
Vibrations (m/s²) 1.31

Spécifications

Diamètre 10 mm
Poids de la machine (kg) 1
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 94
Insertion d'outils 1/4 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 800
Vibrations (m/s²) 1.31
Taille de l'entraînement (bit) 1/4
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 10.5
Couple de serrage maximal (Nm) 10.5
Niveau de pression acoustique max. 83
Taille de filetage maximale (métrique) 6
Volume d'air requis 9.8
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 1000
Code Douanier
Type Pistool

Numéros d'articles

Numéro d'article RR-0800DDRED
EAN 8717981196708
UBB 500619064396
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant RR-0800DD
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.