text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Visseuse revolver


Cette visseuse de Red Rooster est équipée d'un limiteur de couple. Particulièrement conçue pour les applications de montage dans l'industrie légère. Corps en matériau composite, Caractéristiques: • Conception ergonomique, bien équilibrée • Compacte et légère • Couple réglable au moyen de ressorts • Évacuation de l'air par la poignée, insonorisation

Numéro d'article RR-06SPRED
Diamètre
Poids de la machine (kg) 1.4
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 98
Insertion d'outils 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 10 mm
Poids de la machine (kg) 1.4
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 98
Insertion d'outils 1/4 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 800
Vibrations (m/s²) 0.2
Taille de l'entraînement (bit) 1/4
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 16
Couple de serrage maximal (Nm) 5
Couple de serrage réglable Oui
Niveau de pression acoustique max. 87
Taille de filetage maximale (métrique) 6
Volume d'air requis 10
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 1400
Code Douanier
Type Pistool

La description

Cette visseuse de Red Rooster est équipée d'un limiteur de couple. Particulièrement conçue pour les applications de montage dans l'industrie légère. Corps en matériau composite, Caractéristiques: • Conception ergonomique, bien équilibrée • Compacte et légère • Couple réglable au moyen de ressorts • Évacuation de l'air par la poignée, insonorisation

Numéros d'articles

Numéro d'article RR-06SPRED
EAN 8717981197484
UBB 500619064214
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant RR-06SP
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.