text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison d'une panne mondiale des services Microsoft, nous ne pouvons actuellement ni envoyer ni recevoir d'e-mails. Nous vous recommandons de nous contacter par téléphone ou de passer votre commande sur notre boutique en ligne.

Red Rooster Visseuse revolver


Cette visseuse de Red Rooster est équipée d'un limiteur de couple. Particulièrement conçue pour les applications de montage dans l'industrie légère. Corps en matériau composite, Caractéristiques: • Conception ergonomique, bien équilibrée • Compacte et légère • Couple réglable au moyen de ressorts • Évacuation de l'air par la poignée, insonorisation

Numéro d'article 5K552955
Diamètre
Poids de la machine (kg) 1.3
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 98
Insertion d'outils 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 10 mm
Poids de la machine (kg) 1.3
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 98
Insertion d'outils 1/4 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 1800
Vibrations (m/s²) 0.2
Taille de l'entraînement (bit) 1/4
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de serrage maximal (Nm) 1
Niveau de pression acoustique max. 87
Taille de filetage maximale (métrique) 5
Volume d'air requis 10
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 1300
Code Douanier
Type Pistool

La description

Cette visseuse de Red Rooster est équipée d'un limiteur de couple. Particulièrement conçue pour les applications de montage dans l'industrie légère. Corps en matériau composite, Caractéristiques: • Conception ergonomique, bien équilibrée • Compacte et légère • Couple réglable au moyen de ressorts • Évacuation de l'air par la poignée, insonorisation

Numéros d'articles

Numéro d'article 5K552955
EAN 8717981296323
UBB 500636725425
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant RR-02SP
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.